9229695720 ISO Klemmhalter SVJCR 1616 H 11

Klemmhalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695720, 9229695720
Rubix:1947629
Hersteller:4053569019774
EAN:4053569019774
9229695720 Klemmhalter 93 Grad SVJCR 1616 H 11

Technische Zusammenfassung

Typ9229695720 klemmhalter 93 grad svjcr 1616 h 11

Produktdetails : 9229695720 ISO Klemmhalter SVJCR 1616 H 11


ISO-Klemmhalter SVJCR 1616 H 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695720 klemmhalter 93 grad svjcr 1616 h 11
64,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std