9229690515 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 140 U9035

Gewindewp.A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690515, 9229690515
Rubix:1948976
Hersteller:29690515
EAN:4332163357148
9229690515 Gewindewp.A Ww 55G Vollp. TN16 ER 140 W

Technische Zusammenfassung

Typ9229690515 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 140 w

Produktdetails : 9229690515 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 140 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 140 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 55° WW, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690515 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 140 w
194,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
231,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage