9229695655 ISO Klemmhalter STGCL 1616 H 11

Klemmhalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29695655, 9229695655
Rubix:1947604
Hersteller:29695655
EAN:4332163811732
9229695655 Klemmhalter 90 Grad STGCL 1616 H 11

Technische Zusammenfassung

Typ9229695655 klemmhalter 90 grad stgcl 1616 h 11

Produktdetails : 9229695655 ISO Klemmhalter STGCL 1616 H 11


ISO-Klemmhalter STGCL 1616 H 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 90°, STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229695655 klemmhalter 90 grad stgcl 1616 h 11
56,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std