9229690521 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 180 U9035

Gewindewp.A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690521, 9229690521
Rubix:1948977
Hersteller:4332163357162
EAN:4332163357162
9229690521 Gewindewp.A Ww 55G Vollp. TN16 ER 180 W

Technische Zusammenfassung

Typ9229690521 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 180 w

Produktdetails : 9229690521 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 180 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 ER 180 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 55° WW, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690521 gewindewp.a ww 55g vollp. tn16 er 180 w
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std