9229990385 Fasenfräser 45Grad Z2 Innenkühlung D16mm für SOMT09
Fasenfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29990385, 9229990385
Rubix:1564696
Hersteller:29990385
EAN:4332163795407


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229990385 fasenfräser 45 g. m.ik. d16mm z 2 f.somt |
|---|
Produktdetails : 9229990385 Fasenfräser 45Grad Z2 Innenkühlung D16mm für SOMT09
Fasenfräser 45Grad Z2 Innenkühlung D16mm für SOMT09
Fasenfräser, 45° Ausführung: Fasen- und Frässenker mit zyl. Schaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45°-Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten.
Fasenfräser, 45° Ausführung: Fasen- und Frässenker mit zyl. Schaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45°-Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990385 fasenfräser 45 g. m.ik. d16mm z 2 f.somt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std