Referenzen
SNR:H313
Rubix:910149
EAN:3413520033804

Produktdetails : H 313 (SNR) Spannhülse SNR
Konische Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x92x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 462 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außengewinde | m65x2 |
| Breite | 50 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Serie | h300 |
| Gewicht | 0,462 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen