• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(62.723)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.523)
    • Dämpfungstechnik(23.462)
    • Schmiertechnik(1.200)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.197)
    Siehe Schmiertechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Antriebstechnik
    Schmiertechnik
    Schmiermittel und -systeme
    Schmiervorrichtungen
    Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
    HRES 4 KP PP Klemmbackenpaar

    HRES 4 KP PP Klemmbackenpaar

    Klemmbackenpaar

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Hydac:HRES 4 KP PP
    Rubix:75401
    Hersteller:262326
    brand logo

    Produktdetails : HRES 4 KP PP Klemmbackenpaar


    Klemmbackenpaar

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39269097
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,86 € exkl. MwSt.
    / Paar
    5,78 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    ARCALUB-C1.DRYCELL-KIT-125 Trockenzelle Nachfüllset für Schmierstoffgeber CONCEPT0LAPN 6 Anschlussnippel G1/4-M6 SKF506-139-VS Schwenkverschraubung619-26473-1 Verteiler SSV 6406-004-VS Steckverschraubung GEZ 6-M10X1 NBR101520 Schmierbürste 60x30mm G1/4i Anschlussgewinde oben + seitlich248-602.20 Manometer für Fett, 0-40 bar, Dm. 40mm, Anschluss unten402-603 Einsteckhülse für Rohr 2,5X0,5PRO DECKEL 500 CCM Deckel für PRO LC 500LAOS 62568 Hochviskositätspumpe101390 Schlauchanschluss f G1/4i für Schlauch aØ 8mm Alu/Kunstst.508-108 Dichtring CU 13,3X17,9X1,5PRO C ANTRIEB perma PRO C Antrieb404-663K Anschlussstück ST D 4,0 M 6K ZN508-142-VS Schwenkverschraubung
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap