Referenzen
Fischer:505615
Rubix:3899740
Hersteller:CG Int (2)
EAN:8001132013410

Dokumente
Produktdetails : CG INT Klebeband
Butyl-Klebeband für Fugen zwischen Solarschienen
• Doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einer stark klebenden Butylverbindung, geschützt durch eine verstärkte Aluminiumfolie
• Beständig gegen UV, Ammoniak, Salze und Oxidation
• Es gewährleistet einen optimalen Halt, langfristige Dichtheit und vermeidet das Eindringen von Wasser
Butyl-Klebeband für die Installation von Photovoltaikanlagen. Es ermöglicht Verbindungen zwischen Solarschienen, ohne dass das Metall korrodiert.
Funktion:
• Zwischen Schiene und Trapezblech eine Lage CG INT Butyl-Klebeband anbringen
• Sorgen Sie dafür, dass das Butylklebeband so gedreht wird, dass die Aluminiumschicht auf der Seite liegt, auf der die Schiene aufliegt
Stärken
• Das CG INT Butyl-Klebeband lässt sich leicht anbringen und ist äußerst flexibel, so dass es perfekt auf jeder Oberfläche haftet
Anwendungen
• Trapezblech-Dachsysteme
• SolarMetall-Schiene
• SolarFlat-Schiene
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 80 mm |
|---|---|
| Länge | 10 m |
| Farbe | silber |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage