28 NABE ST 1C 25H7 (MECALINE) Nabe 28 1C, gebohrt, Stahl MECALINE
Klauenkupplung (Standard)
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:JCS-28-C-ST-25h7
Rubix:3331158
Hersteller:897640
EAN:3660338500220

Produktdetails : 28 NABE ST 1C 25H7 (MECALINE) Nabe 28 1C, gebohrt, Stahl MECALINE
MECALINE-KLAUENKUPPLUNGSNABE
Nabe 28 1C, gebohrt, Stahl MECALINE
Stärken
Keine Schmierung erforderlich, einfach zu montieren, kostengünstige Lösung
Anwendungen
Elastische Kupplung zum Ausgleich von winkligen oder parallelen Fluchtungsfehlern von Wellen zur Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | c hub |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 28 |
| Nabenlänge | 77,5 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage