10X1975XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X1975XHR
Rubix:180000
Hersteller:10 19757700_XH




Produktdetails : 10X1975XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z78 |
| Innenlänge | 1975 mm |
| Außenlänge | 2013 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1997 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
516,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
