32X6700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:32.0X6700
Rubix:1359195
EAN:4010858640675



Produktdetails : 32X6700 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4221 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d264 |
| Innenlänge | 6700 mm |
| Außenlänge | 6819 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 6776 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage