17X2750 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:B108 17x2750Li B2790 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739382
Hersteller:962261080
EAN:5414465298769
17X2750 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb108
Innenlänge2750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2750 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb108
Innenlänge2750 mm
Außenlänge2819 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2790 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,66 exkl. MwSt.
/ Stück
22,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen