K0774.10270890 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Zylindergriffe drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0774.10270890
Rubix:929481
EAN:4059245071104



Dokumente
Produktdetails : K0774.10270890 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0774.08230600Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Drehbar mit Ringmutter - D=27 M10 L=89
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 104 g |
|---|---|
| Länge | 97 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen