Referenzen
Stanley:1-TRA704-5T
Rubix:3625213
EAN:3253561052675



Produktdetails : 1-TRA704-5T Klammern Typ G 6mm 5000 St
Klammern Typ G G 8 mm 5000 St. fuer Elektro- u. Handtacker Typ G stabile Verp.
Anwendungen
Für Hill-Hefter Fatma XTREME, Hefter TR151Y und TR250.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser | 6 mm |
| Typ | 1-tra704-5t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
14,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage