Referenzen
Stanley:1-TRA206T
Rubix:3474576
EAN:3253561054105

Produktdetails : 1-TRA206T Klammern Typ A 10mm 1000 St
Klammern Typ A 8 mm 5000 St. fuer Elektro- u. Handtacker Typ A stabile Verp.
Klammern 3/8 Z STANLEY
Stärken
- Verzinkt - Rückenbreite 11,4 mm - Breite 0,76 mm - Dicke 0,51 mm
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 27x46x99 mm |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkt |
| Durchmesser | 10 mm |
| Typ | 1-tra206t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Packung
3,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage