Referenzen
Stanley:1-TRA205-5T
Rubix:3625207
EAN:3253561058738

Produktdetails : 1-TRA205-5T Klammern Typ A 8mm 5000 St
Klammern Typ A 8 mm 5000 St. fuer Elektro- u. Handtacker Typ A stabile Verp.
Stärken
- Verzinkt - Rückenbreite 11,4 mm - Breite 0,76 mm - Dicke 0,51 mm
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x88x116 mm |
|---|---|
| Werkstoff | verzinkt |
| Durchmesser | 8 mm |
| Typ | 1-tra205-5t |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ Packung
14,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage