1-TRA204T Klammern Typ A 6mm 1000 St

Klammern Typ A 8mm 5000 St

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-TRA204T
Rubix:1684077
EAN:3253561053887
1-TRA204T Klammern Typ A 6mm 1000 St

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-TRA204T Klammern Typ A 6mm 1000 St


Klammern Typ A 8 mm 5000 St. fuer Elektro- u. Handtacker Typ A stabile Verp.
Klammern 1/4 Z STANLEY

Stärken




- Verzinkt - Rückenbreite 11,4 mm - Breite 0,76 mm - Dicke 0,51 mm

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)20x46x99 mm
Werkstoffverzinkt
Durchmesser6 mm
Typ1-tra204t
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff