CKGA80-125Y Klemmzylinder

Klammer-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CKGA80-125Y
Rubix:2214316
CKGA80-125Y Klemmzylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Typklammer zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CKGA80-125Y Klemmzylinder


Bei der CK1-Serie handelt es sich um einen Klemmzylinder, der in zwei Arten von Gabelkopfbreiten erhältlich ist. Es handelt sich um einen schmierfreien, kompakten, leichten Zylinder mit einem eingebauten Geschwindigkeitsregler. Faltenbälge sind überflüssig, da ein hochbelastbarer Spulenabstreifer als Gegenmaßnahme gegen Spritzer vorgesehen ist. Zu den Optionen gehören Stangenbefestigungen und Auto-Switch-Funktionen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4560 g
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Typklammer zylinder
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
723,07 exkl. MwSt.
/ Stück
860,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage