K1555.124000901550 5-Achs-Spanner KIPPflexX, glatte Ausführung
KIPPflexX, GLATTE AUSFÜHRUNG, EINSATZSTAHL, KOMP:WERKZEUGSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1555.124000901550
Rubix:3727123
Hersteller:K1555.124000901550
EAN:4059245615865
Dokumente
Produktdetails : K1555.124000901550 5-Achs-Spanner KIPPflexX, glatte Ausführung
Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX kann sowohl als Niederzugspanner oder Rohteilspanner eingesetzt werden. Bei Verwendung der Niederzugfunktion kann das Werkstück mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm gespannt werden. Eine Werkstückeinspannhöhe von 155/180 mm erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit bei der Bearbeitung. Die Spannweite wird mittels Handkurbel voreingestellt, dadurch werden Rüstzeiten reduziert. Zudem wird über die geschlossenen Geometrien und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit die Wartungs- und Instandhaltungszeit auf ein Minimum reduziert. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundplatte und Werkstückauflage gehärtet. Bestellbeispiel: K1555.124001251800 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Betätigungsweise: Schnellverstellung über Handkurbel. Vorteile: Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock. Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel. Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung. Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische. Auf Anfrage: diverse Ersatzteile, größere Spannweiten. Lieferumfang: Abhängig von Grundplattenlängen, siehe Bedienungsanleitung. Zubehör: Grundplatten K1556 Spannbacken mit Pins K1557 Spannbacken Kombi glatt/Pins K1557 Spannbacken mit Bearbeitungszugabe K0975 Auflageleisten K0974 Verlängerungswellen K0990 Rundspannset K0989 Anschlagset K0993 Spannbolzen K0967.140250516, K0967.240250516 Spannpratzenset K1008 Nutensteine K0954.1814X20 Passschrauben K0815.12065 Zylinderschrauben K0869.12X60 Drehmomentschlüssel K1489.01 Spannkraft: siehe Diagramm Verwendung: Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme. Maß 282,84mm für diagonale Anordnung auf Nullpunkt Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200mm. Toleranzen: Bei Einspanntiefe >5 mm Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01.
Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX kann sowohl als Niederzugspanner oder Rohteilspanner eingesetzt werden. Bei Verwendung der Niederzugfunktion kann das Werkstück mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm gespannt werden. Eine Werkstückeinspannhöhe von 155/180 mm erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit bei der Bearbeitung. Die Spannweite wird mittels Handkurbel voreingestellt, dadurch werden Rüstzeiten reduziert. Zudem wird über die geschlossenen Geometrien und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit die Wartungs- und Instandhaltungszeit auf ein Minimum reduziert. Werkstoff: Stahl. Ausführung: Grundplatte und Werkstückauflage gehärtet. Bestellbeispiel: K1555.124001251800 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Betätigungsweise: Schnellverstellung über Handkurbel. Vorteile: Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock. Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel. Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung. Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische. Auf Anfrage: diverse Ersatzteile, größere Spannweiten. Lieferumfang: Abhängig von Grundplattenlängen, siehe Bedienungsanleitung. Zubehör: Grundplatten K1556 Spannbacken mit Pins K1557 Spannbacken Kombi glatt/Pins K1557 Spannbacken mit Bearbeitungszugabe K0975 Auflageleisten K0974 Verlängerungswellen K0990 Rundspannset K0989 Anschlagset K0993 Spannbolzen K0967.140250516, K0967.240250516 Spannpratzenset K1008 Nutensteine K0954.1814X20 Passschrauben K0815.12065 Zylinderschrauben K0869.12X60 Drehmomentschlüssel K1489.01 Spannkraft: siehe Diagramm Verwendung: Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme. Maß 282,84mm für diagonale Anordnung auf Nullpunkt Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200mm. Toleranzen: Bei Einspanntiefe >5 mm Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 5nullachsnullspanner |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.354,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.991,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

