K1296.925 Werkstück-Stabilisator-Set mit Koffer
WERKSTÜCK-STABILISATOR-SET MIT KOFFER KIPP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1296.925
Rubix:2061024
Hersteller:K1296.925
EAN:4059245326259
Dokumente
Produktdetails : K1296.925 Werkstück-Stabilisator-Set mit Koffer
Werkstoff: Koffer Kunststoff. Inhalt siehe entsprechende Produktgruppe. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1296.925 Hinweis: Mit dem Stabilisator-Set können Abmessungen zwischen 355 - 980 mm stufenlos eingestellt werden. Das Stabilisator-Set dient als Grundausstattung für das Abstützen von Werkstücken. Der Koffer dient zur Aufbewahrung der Einzelteile des Stabilisators. Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen. Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden. Lieferumfang: - Koffer - Werkstück-Stabilisator, K1170.355505 - Verlängerungswelle L75, K1186.1625075 - Verlängerungswelle L100, K1186.1625100 - Verlängerungswelle L150, K1186.1625150 - Feinjustierung, K1187.25120150 - Befestigungssatz für T-Nuten, 14er T-Nut-Set, K1189.2514 - 18er T-Nutenstein mit M10, K0377.10.002 - 22er T-Nutenstein mit M10, K0377.104.001 - Spannkugel mit Kalotte M12, K1193.3251240 - Spannkugel mit Kalotte M16, K1193.3251640
Werkstoff: Koffer Kunststoff. Inhalt siehe entsprechende Produktgruppe. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1296.925 Hinweis: Mit dem Stabilisator-Set können Abmessungen zwischen 355 - 980 mm stufenlos eingestellt werden. Das Stabilisator-Set dient als Grundausstattung für das Abstützen von Werkstücken. Der Koffer dient zur Aufbewahrung der Einzelteile des Stabilisators. Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen. Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden. Lieferumfang: - Koffer - Werkstück-Stabilisator, K1170.355505 - Verlängerungswelle L75, K1186.1625075 - Verlängerungswelle L100, K1186.1625100 - Verlängerungswelle L150, K1186.1625150 - Feinjustierung, K1187.25120150 - Befestigungssatz für T-Nuten, 14er T-Nut-Set, K1189.2514 - 18er T-Nutenstein mit M10, K0377.10.002 - 22er T-Nutenstein mit M10, K0377.104.001 - Spannkugel mit Kalotte M12, K1193.3251240 - Spannkugel mit Kalotte M16, K1193.3251640
Technische Informationen
Attribute
| Typ | werkstücknullstabilisatornullset |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.125,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.529,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

