K1193.250 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, mit Kalotte
SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR, FORM:B, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1193.250
Rubix:3725356
Hersteller:K1193.250
EAN:4059245654598



Dokumente
Produktdetails : K1193.250 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, mit Kalotte
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannkugel |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage