KGH12-04 Steckverbindung, Sus303

KGH One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KGH12-04
Rubix:2175689
Hersteller:KGH12-04
KGH12-04 Steckverbindung, Sus303
Technische Zusammenfassung
Werkstoffrostfreier stahl
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KGH12-04 Steckverbindung, Sus303


Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGH, Steckverbindung, Edelstahl, Gerade Schraubverbindung mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Werkstoffrostfreier stahl
Anschluss 1r 1/2
Anschluss 212
Max. Temperatur60 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,58 exkl. MwSt.
/ Stück
18,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen