282020081 Box Gr.2 HP Kette 10B-1 leicht Edel. NL
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:282020081
Rubix:3511911

Produktdetails : 282020081 Box Gr.2 HP Kette 10B-1 leicht Edel. NL
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 10b-1 |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Einspanndurchmesser | 60 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | halbkreisprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
