292010030 Box Gr.1 BP, ANSI/JIS 60-3, schwer, Edels
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:292010030
Rubix:3511391

Produktdetails : 292010030 Box Gr.1 BP, ANSI/JIS 60-3, schwer, Edels
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 60-3 |
|---|---|
| Profil | triplex |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 55 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
