282010021 Box Gr.1 BP, Kette 16B-2,leicht,Edelst.
Kettenspanner Spann-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Murtfeldt:282010021
Rubix:3511307

Produktdetails : 282010021 Box Gr.1 BP, Kette 16B-2,leicht,Edelst.
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 16b-2 |
|---|---|
| Profil | duplex |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 45 mm |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | leicht |
| Form | bogenprofil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
