Referenzen
Murtfeldt:281210001
Rubix:3510791



Produktdetails : 281210001 Gr.1 KS schwer, mit KR, 06B-1, Z=20
Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.
Der Rollenkettenspanner Spann-Box® Gr.1 mit Kettenrad wird dort eingesetzt, wo enge Platzverhältnisse oder hohe Kettengeschwindigkeiten (> 1m/s) berücksichtigt werden müssen. Der kleine Umlenkradius und der schwere Spanndruck ermöglichen die Kompensation von viel Kettenlängung. Die Montage gestaltet sich einfach und flexibel: Mit optionalen Befestigungswinkeln lässt sich die Spann-Box® mühelos in Ihre Anlage integrieren. Eine Edelstahlausführung für spezielle Anforderungen ist aufgrund maßlicher Abweichungen auf Anfrage erhältlich.
Beim Typ K-S wird das Kettenrad seitlich angebracht.
Technische Informationen
Attribute
| ISO-Code | 06b-1 (3/8 x 7/32' simplex) |
|---|---|
| Profil | simplex |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Einspanndurchmesser | 40 mm |
| Kopfbreite | 118 mm |
| Werkstoff | stahl, ktl-beschichtet |
| Gehäuseform | kurz |
| Spannkraft/Vorspannkraft | schwer |
| Form | kettenrad |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
