281000007 Spann-Box Gr 0 mit Halbkreisprofil f. Ketten-Nr. 06B-2

Kettenspanner Spann-Box

Siehe technische Informationen

Referenzen

Murtfeldt:281000007
Rubix:1051546
281000007 Spann-Box Gr. 0 (06B-2) mit Halbkreisprofil

Technische Zusammenfassung

ISO-Code06b-2 (3/8 × 7/32' duplex)
Profilduplex
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 281000007 Spann-Box Gr 0 mit Halbkreisprofil f. Ketten-Nr. 06B-2


Entscheidende Verschleißteile in vielen Anlagen und Maschinen sind Ketten. Stetig in Bewegung sind hier die Belastungen besonders hoch. Kettenglieder von Rollenketten längen sich und bewirken einen zunehmend unruhigeren Lauf. Murtfeldt Spannsysteme halten Ketten zuverlässig auf Spannung und fördern damit deren Lebensdauer. Sie haben sich in jahrzehntelangem Einsatz weltweit bewährt.

Der schmalste automatische Kettenspanner, die Spann-Box® Gr. 0 in unserem Sortiment wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sein robustes Kunststoffgehäuse bietet hervorragenden Schutz vor Korrosion, die innenliegenden Schrauben und Federn bestehen aus Edelstahl. Er ist für den Einsatz mit Kettentrieben bis 3/4-Teilung konzipiert.

Die Montage erfolgt unterhalb der Kette. Die Federkraft lässt sich mühelos anpassen – wählen Sie zwischen den Einstellungen „leicht“ oder „schwer“, um den perfekten Spanndruck für Ihre Anwendung zu erzielen. Ein entsprechender Arretierstift blockiert die Feder während der Montage oder beim Transport.

Technische Informationen


Attribute
ISO-Code06b-2 (3/8 × 7/32' duplex)
Profilduplex
Kettenteilung9525 mm
Einspanndurchmesser40 mm
Kopfbreite20 mm
Werkstofforiginal werkstoff 's'® grün
Spannkraft/Vorspannkraftleicht
Formhalbkreisprofil
36,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen