20B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 25 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P20B2025
Rubix:3168195
EAN:3660338300943
20B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 25 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 Z 25 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 25 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 25 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne25
ISO-Code20b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser253,33 mm
Außendurchmesser268,5 mm
Gesamtbreite80 mm
Kopfkreisdurchmesser268,5 mm
307,89 exkl. MwSt.
/ Stück
366,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage