Ketten mit geknoteten Gliedern
Kette | Ketten mit geknoteten Gliedern |
---|---|
Kettenlänge | 30 m |
Typ | Ketten mit geknoteten Gliedern |
Kette | Ketten mit geknoteten Gliedern |
---|---|
Kettenlänge | 30 m |
Typ | Ketten mit geknoteten Gliedern |
Durchmesser | 1,6 mm |
Norm | DIN 5686 |
Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage