WN766 13X36 50M A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Ketten aus Rundstahl, mit kurzen Gliedern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:0766413
Rubix:3392915
Hersteller:0766413
EAN:4043377360694


Technische Zusammenfassung
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 50 m |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN766 13X36 50M A4 Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlkette, kurzgliedrig
Rundstahlketten, kurzgliedrig A4 13X
Technische Informationen
Attribute
| Kette | ketten aus rundstahl |
|---|---|
| Kettenlänge | 50 m |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Typ | ketten aus rundstahl mit kurzen gliedern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage