9116712430 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 24/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK-VP 024
Rubix:2159129
Hersteller:KBK-VP 024
9116712430 Kernbohrer HSS VP kurz 2430mm KBK BDS

Produktdetails : 9116712430 Kernbohrer VARIOPlus kurz KBK HSS Schaft Weldon 24/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
35,79 exkl. MwSt.
/ Stück
42,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std