9116883730 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 37/50mm
Kernbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
BDS Maschinen:KBL-VP 037
Rubix:2159179
Hersteller:KBL-VP 037
Produktdetails : 9116883730 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 37/50mm
Kernbohrer
Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.
Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std