9116883030 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 30/55mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBL-VP 030
Rubix:2159172
Hersteller:KBL-VP 030
9116883030 Kernbohrer HSS VP lang 3055mm KBL,BDS

Produktdetails : 9116883030 Kernbohrer VARIOPlus lang KBI HSS Schaft Weldon 30/55mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
64,94 exkl. MwSt.
/ Stück
77,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std