9116372830 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 28/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK028
Rubix:2150394
Hersteller:KBK028
EAN:4250187501265
9116372830 Kernbohrer HSS 28,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116372830 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 28/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
30,52 exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std