9116374330 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 43/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK043
Rubix:2150374
Hersteller:KBK043
EAN:4250187501418
9116374330 Kernbohrer HSS 43,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116374330 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 43/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
66,22 exkl. MwSt.
/ Stück
78,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std