9116372430 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 24/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK024
Rubix:2150390
Hersteller:KBK024
EAN:4250187501227
9116372430 Kernbohrer HSS 24,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116372430 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 24/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
26,69 exkl. MwSt.
/ Stück
31,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std