9116372330 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 23/30mm

Kernbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

BDS Maschinen:KBK023
Rubix:2150399
Hersteller:KBK023
EAN:4250187501210
9116372330 Kernbohrer HSS 23,0 mm, Schnittiefe 30 m

Produktdetails : 9116372330 Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 23/30mm


Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Technische Informationen


Attribute
25,84 exkl. MwSt.
/ Stück
30,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std