829427 ISO Kennzeichnung - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Kennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:829427
Rubix:2846675
Hersteller:829427
EAN:0754473283551


Technische Zusammenfassung
| Modell | pic w021-tri 100-pe-sheet/3 |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
Produktdetails : 829427 ISO Kennzeichnung - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Der Brady-Aufkleber 829427 dient der normgerechten Kennzeichnung von Gefahren durch feuergefährliche Stoffe. Es handelt sich um einen leistungsstarken Selbstklebeaufkleber, der zuverlässig auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie haftet.
Eigenschaften:
Dieses Kennzeichnungselement ermöglicht eine sofortige visuelle Warnung vor Brandrisiken innerhalb von Industrieanlagen. Die Polyesterfolie ist mit einer transparenten Laminierung versehen, die das Druckbild wirksam vor Abrieb und mechanischer Beanspruchung schützt. Der permanente Acrylatkleber sorgt für eine sichere Haftung auch auf schwierigen Untergründen wie Polypropylen, ABS oder pulverbeschichteten Oberflächen. Die glänzende Oberfläche gewährleistet eine optimale Lesbarkeit des Piktogramms in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Der Brady-Aufkleber wird auf einer Trägerfolie mit drei Einheiten geliefert, was die Lagerhaltung vereinfacht.
Spezifikationen:
• Referenz: 829427
• Marke: Brady
• Schildtyp: Warnzeichen
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr; entzündliche Stoffe (Piktogrammnummer W021)
• Material: laminiertes Polyester (Brady-Material Nr. B-7541)
• Abmessungen (B x H): 100,00 mm x 87,00 mm
• Stärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb (RAL 1003)
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Wiederablösbar: nein
• Einsatztemperatur: −40 °C bis 110 °C
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Gesamtmenge pro Verpackungseinheit: 3 Schilder pro Bogen
Normen:
Das Produkt entspricht der internationalen Norm ISO 7010, welche Sicherheitsfarben und grafische Symbole harmonisiert und somit eine weltweit eindeutige Verständlichkeit der Gefahrenkennzeichnung (Symbol W021) in allen Arbeitsumgebungen sicherstellt. Darüber hinaus bestätigt der REACH-SVHC-Status, dass dieses Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält.
Eigenschaften:
Dieses Kennzeichnungselement ermöglicht eine sofortige visuelle Warnung vor Brandrisiken innerhalb von Industrieanlagen. Die Polyesterfolie ist mit einer transparenten Laminierung versehen, die das Druckbild wirksam vor Abrieb und mechanischer Beanspruchung schützt. Der permanente Acrylatkleber sorgt für eine sichere Haftung auch auf schwierigen Untergründen wie Polypropylen, ABS oder pulverbeschichteten Oberflächen. Die glänzende Oberfläche gewährleistet eine optimale Lesbarkeit des Piktogramms in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen. Der Brady-Aufkleber wird auf einer Trägerfolie mit drei Einheiten geliefert, was die Lagerhaltung vereinfacht.
Spezifikationen:
• Referenz: 829427
• Marke: Brady
• Schildtyp: Warnzeichen
• Beschreibung des Piktogramms: Gefahr; entzündliche Stoffe (Piktogrammnummer W021)
• Material: laminiertes Polyester (Brady-Material Nr. B-7541)
• Abmessungen (B x H): 100,00 mm x 87,00 mm
• Stärke: 0,099 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb (RAL 1003)
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Wiederablösbar: nein
• Einsatztemperatur: −40 °C bis 110 °C
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Gesamtmenge pro Verpackungseinheit: 3 Schilder pro Bogen
Normen:
Das Produkt entspricht der internationalen Norm ISO 7010, welche Sicherheitsfarben und grafische Symbole harmonisiert und somit eine weltweit eindeutige Verständlichkeit der Gefahrenkennzeichnung (Symbol W021) in allen Arbeitsumgebungen sicherstellt. Darüber hinaus bestätigt der REACH-SVHC-Status, dass dieses Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe enthält.
Stärken
• Erhöhte Langlebigkeit durch Laminierung zum Schutz des Druckbildes vor mechanischen Einflüssen
• Starke Haftung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie sowie auf pulverbeschichteten Oberflächen
• Form- und Farbstabilität über einen breiten Temperaturbereich hinweg
• Gute Lesbarkeit der Gefahrenkennzeichnung auch bei langfristiger UV- oder Feuchtigkeitsbelastung
• Starke Haftung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie sowie auf pulverbeschichteten Oberflächen
• Form- und Farbstabilität über einen breiten Temperaturbereich hinweg
• Gute Lesbarkeit der Gefahrenkennzeichnung auch bei langfristiger UV- oder Feuchtigkeitsbelastung
Anwendungen
Diese Sicherheitskennzeichnung wird zur eindeutigen Gefahrenkommunikation in Chemikalienlagern und Produktionsbereichen eingesetzt. Sie eignet sich zur Anbringung auf Behältern, Fässern oder Rohrleitungen mit entzündlichen Flüssigkeiten. Darüber hinaus ist sie ideal zur Kennzeichnung technischer Anlagen oder sicherheitsrelevanter Ausrüstung mit Oberflächen aus ABS oder Polypropylen. Das Produkt ist Bestandteil visueller Sicherheitskonzepte in Industriegebäuden und logistischen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pic w021-tri 100-pe-sheet/3 |
|---|---|
| Werkstoff | laminiertes polyester |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 87 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,73 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage