828102 ISO Kennzeichnung - gefährliche elektrischer Spannung
Kennzeichnung
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:828102
Rubix:2846671
Hersteller:828102
EAN:0754473270322

Produktdetails : 828102 ISO Kennzeichnung - gefährliche elektrischer Spannung
Das ISO-Sicherheitskennzeichen Brady – Warnung vor Elektrizität – sorgt mit seinem normierten Piktogramm für eine eindeutige und gut sichtbare Sicherheitskennzeichnung. Es unterstützt die klare Identifikation von Bereichen mit elektrischem Risiko und lässt sich problemlos in industrielle Umgebungen integrieren.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen von Brady verwendet das Piktogramm W012 zur Kennzeichnung von elektrischen Anlagen und zur Sicherheitskennzeichnung. Das vorbedruckte Warnsymbol weist eindeutig auf eine elektrische Gefährdung hin. Die Ausführung aus Aluminium verleiht dem Schild eine hohe Formstabilität und ermöglicht eine einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen. Das Querformat eignet sich besonders für beengte Platzverhältnisse, ohne die Lesbarkeit oder Signalwirkung zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Einsatztemperatur: bis +140 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Form: Dreieck
• Brady Material-Nr.: B-7525
Abmessungen: 100 mm × 87 mm
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 und gewährleistet eine international einheitliche Sicherheitskennzeichnung
• Konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• Erfüllt den REACH-SVHC-Status und bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß Liste vom 17. Januar 2022
• Klassifiziert unter dem UNSPSC-Code 55121704 zur vereinfachten Einordnung in industrielle Beschaffungssysteme
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen von Brady verwendet das Piktogramm W012 zur Kennzeichnung von elektrischen Anlagen und zur Sicherheitskennzeichnung. Das vorbedruckte Warnsymbol weist eindeutig auf eine elektrische Gefährdung hin. Die Ausführung aus Aluminium verleiht dem Schild eine hohe Formstabilität und ermöglicht eine einfache Montage auf unterschiedlichen Untergründen. Das Querformat eignet sich besonders für beengte Platzverhältnisse, ohne die Lesbarkeit oder Signalwirkung zu beeinträchtigen.
Spezifikationen:
• Material: Aluminium
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Einsatztemperatur: bis +140 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Form: Dreieck
• Brady Material-Nr.: B-7525
Abmessungen: 100 mm × 87 mm
Normen:
• Entspricht der Norm ISO 7010 und gewährleistet eine international einheitliche Sicherheitskennzeichnung
• Konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
• Erfüllt den REACH-SVHC-Status und bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß Liste vom 17. Januar 2022
• Klassifiziert unter dem UNSPSC-Code 55121704 zur vereinfachten Einordnung in industrielle Beschaffungssysteme
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit von Gefahrenbereichen durch starken Schwarz-Gelb-Kontrast
• Reduziert Fehlinterpretationen dank standardisiertem ISO-7010-Piktogramm
• Einfache und stabile Montage durch robustes Aluminiummaterial
• Beständig gegenüber einem breiten Temperaturbereich für Innen- und Außeneinsatz
• Effiziente Kennzeichnung sensibler Anlagen und Bereiche durch das Piktogramm W012
• Reduziert Fehlinterpretationen dank standardisiertem ISO-7010-Piktogramm
• Einfache und stabile Montage durch robustes Aluminiummaterial
• Beständig gegenüber einem breiten Temperaturbereich für Innen- und Außeneinsatz
• Effiziente Kennzeichnung sensibler Anlagen und Bereiche durch das Piktogramm W012
Anwendungen
Dieses Sicherheitskennzeichen eignet sich zur Kennzeichnung von elektrischen Anlagen und zur Absicherung technischer Zonen. Es findet Einsatz in Werkstätten, Produktionsstätten, Technikräumen sowie in Bereichen mit eingeschränktem Zugang. Typische Anwender sind unter anderem die industrielle Instandhaltung, das Facility Management, die Elektrotechnik, der Anlagenbau und die industrielle Fertigung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pic w012-tri 100-al-crd/1 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Länge | 100 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 100 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
