X17X1540XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X17X1540XHR
Rubix:195927
Hersteller:X17 1540OM4H_XH




Produktdetails : X17X1540XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Außenlänge | 1569 mm |
| Innenlänge | 1500 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1540 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
479,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
