XPA2282 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 2282 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPA2282MC - 889744
Rubix:2975376
Hersteller:889744
EAN:3660338422973

Produktdetails : XPA2282 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 2282 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 2282 mm |
| Außenlänge | 2300 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen