Zylinderstift Spartex GOCOFB8X55A1.4305, Durchmesser: 8 mm | Länge: 55 mm | Norm: DIN 1
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCOFB8X55A1.4305
Rubix:3373396
Hersteller:000128 55
EAN:4043377001238


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1 B 8X55 A1 Kegelstifte, Kegel 1:50, Form B gedreht
Kegelstifte, Kegel 1:50, Form B gedreht
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10 A1 8X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1 |
| Typ | kegelstifte form b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
142,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
55 mm