9114591600 Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C 60Grad 16mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14591600, 9114591600
Rubix:1554038
Hersteller:4317784258593
EAN:4317784258593
9114591600 Kegelsenker D334C HSS 60G 16,0mm TiN FOR

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114591600 Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C 60Grad 16mm


Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 16mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
25,44 exkl. MwSt.
/ Stück
30,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std