9114300830 Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,3mm

Kegelsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14300830, 9114300830
Rubix:1553935
Hersteller:14300830
EAN:4317784080422
9114300830 Kegelsenker D335C HSS 90G 8,3mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114300830 Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,3mm


Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 8,3mm FORMAT
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Zolltarifcode82079091
9,05 exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std