Referenzen
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:16811170
Rubix:1085024
Hersteller:16811170
EAN:4033591012394

Produktdetails : 9146391700 Zapfensenker HSS Gr. 1 17,0mm
Zapfensenker HSS Gr.1 17mm GFS
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Zapfensenker Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
