Schmiernippel Kipp K2316.110408, Werkstoff: Stahl

KEGELSCHMIERNIPPEL, STAHL GEHÄRTET UND VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K2316.110408
Rubix:3724665
Hersteller:K2316.110408
EAN:4059245993246
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl
Dokumente

Produktdetails : K2316.110408 Kegelschmiernippel, DIN71412, Form:A


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Die Kegelschmiernippel eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen. Die Kegelschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einpressen ausgestattet. Schmiernippel zum Einpressen sind nur für niedrige Drücke geeignet. Montage: Die genaue Größe der Aufnahmebohrung ist materialabhängig und muss durch Einbauversuche beim Anwender ermittelt werden. Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von uns angegebenen Zapfen-Ø. Bei geraden Schmiernippeln empfiehlt sich die Verwendung des Einpresswerkzeuges, mit dem der Nippel schonend eingepresst werden kann.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage