Schmiernippel Kipp K1132.1508100, Werkstoff: Stahl oder Edelstahl

KEGELSCHMIERNIPPEL, STAHL GEHÄRTET UND VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1132.1508100
Rubix:1937360
Hersteller:K1132.1508100
EAN:4059245261048
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl oder edelstahl
Dokumente

Produktdetails : K1132.1508100 Kegelschmiernippel, DIN71412, Form:E, Stahl ZN


Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Hinweis: Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Hinweis: Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen, die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl oder edelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen