9141190630 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 6,30mm
Kegels.Ungl.geteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14280630, 9141190630
Rubix:1318396
Hersteller:9141190630
Produktdetails : 9141190630 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 6,30mm
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 6,30mm BECK
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

