Kegelrollenlager Timken 48393-90029, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 136.525 mm | Breite: 85.722 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:48393-90029
Rubix:843600
EAN:0053893312446
48393-90029 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser136,525 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite85,722 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48393-90029 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,852x190,5x190,5 mm
Bruttogewicht7236 g
Verpackungsmaße (L x B x H)203,2x88,9x203,2 mm
Innendurchmesser136,525 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite85,722 mm
Gewicht14 kg
Serie48300
Gesamtbreite Lager73,025 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr492000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.536,76 exkl. MwSt.
/ Packung
1.828,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an