Kegelrollenlager Timken 46790-90191, Außendurchmesser: 225.552 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 85.852 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:46790-90191
Rubix:843362
EAN:0053893301488
46790-90191 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser165,1 mm
Außendurchmesser225,552 mm
Breite85,852 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 46790-90191 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,852x225,552x225,552 mm
Bruttogewicht9230 g
Verpackungsmaße (L x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Innendurchmesser165,1 mm
Außendurchmesser225,552 mm
Breite85,852 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.982,26 exkl. MwSt.
/ Packung
2.358,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an